Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Light Module Durchgehend Gelb 240V KombiSIGN 71 Sockelmontage IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13366348
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     641.300.00
EAN/GTIN:
     4049787004890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Light Module, Typ=641.300.00, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Durchmesser Sockel=70 mm, Höhe gesamt=65.5 mm, Signalelemente=1, Gehäusefarbe=-999, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Nein, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Gelb, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Sockelmontage, Schutzart=IP65, Stromart=AC DC, Serien=KombiSIGN 71
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
72 g
Tiefe:
72 mm
Bruttogewicht:
72 g
Breite:
72 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405494000
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,24*
€ 15,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,50*
€ 16,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,55*
€ 16,98*
€ 6,90*
ab € 12,90*
€ 17,57*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,58*
€ 20,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,16*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.57
ab € 7,02*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.01
ab € 9,31*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.32
ab € 6,68*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 38,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,57*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 16,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 15,63*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.970.00
ab € 63,72*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.980.00
ab € 63,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,24*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 54,24*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.000.02
ab € 23,22*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
956.300.67
ab € 42,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.