Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13366090 Herst.-Nr.: 202.100.55 EAN/GTIN: 4049787003954 |
| | |
|
| | |
| Blitzleuchten, Typ=202.100.55, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=58 mm, Höhe gesamt=81 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=80 mA, Anschlussart=Käfigklemme, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt (PA GF), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=Glühlampe, Lebensdauer=4 Millionen Blitze, Lichteffekt=Blitzend, Lichtfarbe=Rot, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP65, Stromart=DC, Series=202 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 68,13* | € 85,68* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 70,24* | € 85,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,29* | € 87,43* | | | | | 35 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 72,36* | € 87,93* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,65* | € 101,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|