Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte AC 230V 25mA 204 IP65 Käfigklemme Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13366082
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     204.100.68
EAN/GTIN:
     4049787003749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
werma led dauerleuchte 230v
LED-Dauerleuchte, Typ=204.100.68, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=57 mm, Höhe gesamt=91 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=25 mA, Anschlussart=Käfigklemme, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt (PA GF), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=100000 h, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Rot, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP65, Stromart=AC, Series=204
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
77 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
100 g
Breite:
77 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405494000
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, led dauerleuchte, LED-Dauerleuchte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 53,82*
€ 69,77*
€ 5,46*
ab € 60,72*
€ 75,31*
Frei Haus
ab € 62,06*
€ 76,85*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,14*
€ 76,95*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 66,30*
€ 85,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.