Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte WM 230VAC RD 20410068


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 204.100.68 Alarmlichtindikator 230 V Rot
Werma 204.100.68 Alarmlichtindikator 230 V Rot
Artikel-Nr.:
     6012-13953083
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     204.100.68
EAN/GTIN:
     4049787003749
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
werma led dauerleuchte 230v

LED-Dauerleuchte WM 230VAC RD 20410068

LED-Dauerläuchte mit Montagewinkel und langer Lebensdauer. LED-Leuchte mit langer Lebensdauer von bis zu 100.000 h Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss Winkelmontage mit integriertem Montagewinkel Anschluss ohne Ausbau von Baugruppen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Leistung:
1 W
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, led dauerleuchte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 53,99*
€ 70,09*
€ 5,46*
ab € 61,11*
€ 75,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,36*
€ 77,15*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,61*
€ 77,60*
Frei Haus
ab € 62,64*
€ 77,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.