Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flutlicht mit Solarfeld, 4W, 1.2VDC, 350lm, 6500K, Tageslicht, LED, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13365915
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1170840
EAN/GTIN:
     4007123602209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
LED-Flutlicht mit Solarfeld, Typ=1170840, Breite=270 mm, Farbtemperatur=6500 K, Höhe=200 mm, Kabellänge=4.75 m, Lichtstrom=350 lm, Länge=225 mm, Nennleistung=4 W, Spannung=1.2 V, Anschlussart=Kabel, Gehäusefarbe=Silber, Lampentyp=LED, Lichtfarbe=Tageslicht, Schutzart=IP44, Stromart=DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
200 mm
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
1758 g
Breite:
235 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539510000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 42,2388*
€ 55,0288*
3 Tage
16
€ 6,90*
ab € 44,27*
€ 57,58*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,90*
€ 61,35*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 47,88*
€ 61,91*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 53,11*
€ 68,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.