Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1170840 Herst.-Nr.: 1170840 EAN/GTIN: 4007123602209 |
| | |
|
| | |
| Der Premium SOL 80 ALU LED-Strahler aus Aluminium für den Außenbereich mit Solar, Akku und Bewegungsmelder besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Einschaltdauer, Ansprechhelligkeit und Sensibilität ist individuell einstellbar. Zudem überzeugt er durch folgende Eigenschaften: - Im edlen Alu-Gehäuse
- Für den Einsatz im Freien, IP44
- Solar LED Strahler sind einsetzbar unabhängig vom Stromnetz durch Betrieb mit umweltbewusstem selbst erzeugtem Solarstrom
- Solar LED Strahler mit Infrarot-Bewegungsmelder und separatem Solarmodul
- Strahler und Solarmodul im kompakten und formschönen Aluminium-Gehäuse
- 8 Hochleistungs-LEDs für gute, großflächige Ausleuchtug
- Solar LED-Außenleuchte horizontal und vertikal schwenkbar
- Infrarot-Bewegungsmelder mit max. 130° Erfassungswinkel und max. 10m Reichweite
- Einschaltdauer regelbar bis max. ca. 1 Minute
- Inklusive 3 wieder aufladbarer und austauschbarer NiMH Mignon AA Akkus
- Mit integriertem Überladungs- und Tiefen-Entladungsschutz für einen kontinuierlichen Ladeprozess der Akkus
- Leuchtdauer bei voll geladenen Akkus ca. 110 Minuten
- Akkukapazität: 2.200 mAh
- LEDs: 8 x 0,5 W
- Lichtstrom: 350lm
- Kabellänge: 4,75m
- Farbe: Alu
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led spot ip44, led spot, leuchtmittel led spot, led strahler akku, led strahler bewegungsmelder, led leuchte mit bewegungsmelder, led strahler außen mit bewegungsmelder, solarlampen für außen, solarlampen für außen mit bewegungsmelder, solarlampe, solarlampe mit bewegungsmelder, solarleuchte |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 42,3388* | € 54,1888* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,36* | € 56,63* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,56* | € 60,18* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 47,60* | € 60,82* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,49* | € 61,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|