Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel für Schaltschrank-Leuchten 2m Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13323222
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     244356
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vitrine Halogenstrahler
Vitrinen-Halogenstrahler
Vitrinenbeleuchtung
Vitrinenhalogenstrahler
Anschlusskabel für Schaltschrank-Leuchten, Typ=244356, Länge=2 m, Farbe Zubehör=Weiss, Material Zubehör=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
188 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
188 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: vitrinenbeleuchtung, Anschlusskabel für Schaltschrank-Leuchten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,47*
€ 13,69*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,90*
€ 18,67*
€ 8,95*
ab € 13,02*
€ 19,41*
1 Tag
273
€ 14,99*
ab € 14,31*
€ 35,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 6,45* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stego Elektrotechnik
02540.0-00
ab € 54,29*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
02540.0-01
ab € 44,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.