Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschutzschalter, thermisch 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13322775
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4404.0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Trennschalter
Überstromschutzschalter
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=4404.0004, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=1.5, Nennstrom=10 A, Schaltleistung=80 A, IP-Schutzart=IP00 IP40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
20 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
8,5 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter schurter, schutzschalter, Leistungsschutzschalter, thermisch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,43*
1
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 3,06*
1
€ 5,90*
ab € 1,69*
€ 3,41*
3 Tage
286
1
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,94*
Lager 115
143
1
€ 5,95*
ab € 2,33*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.