Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherungsautomat 15 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13321114
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     1610-21-15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Kfz-Sicherungsautomat, Typ=1610-21-15A, Betriebstemperatur, max.=60, Betriebstemperatur, min.=-30, Durchschlagfestigkeit (kV)=-999, Nennstrom=15 A, Schaltleistung=2 kA, IP-Schutzart=IP30
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 8,03*
€ 11,92*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 10,30*
€ 12,79*
Lager 115
410
1
€ 5,95*
ab € 7,57*
€ 15,64*
1 Tag
208
1
€ 14,99*
ab € 11,69*
€ 30,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA
1170-21-15A
ab € 13,82*
Zubehör
ETA
1610-8-WAY BASE + LID
ab € 20,90*
Zubehör
Littelfuse
0FHA0001ZXJ
ab € 2,81*
Zubehör
Littelfuse
01550320ZXU
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.