| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13317953 Herst.-Nr.: 20CT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Halbleitersicherung, Typ=20CT, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=200 kA, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=8.7 mm, Höhe=-999, Länge=54.8 mm, Nennspannung (AC)=690 V, Nennspannung (DC)=500 V, Nennstrom=20 A, Auslöse-Charakteristik=Superflink |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,84* | € 9,79* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,29* | € 11,57* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,77* | € 26,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|