Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussmann 20 CT HRC-Sicherung Schraubanschluss 20A 690 V/AC, 500 V/DC Flink -F- 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bussmann
Bussmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051906
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     20 CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
HH-Sicherung
Bussmann 20 CT HRC-Sicherung Schraubanschluss 20A 690 V/AC, 500 V/DC Flink -F- 1St.

Kategorie: HRC-Sicherung
Nennspannung: 690 + 500 V/DC
Nennstrom: 20 A
Auslöse-Charakteristik: Flink -F-
Bauart: Schraubanschluss
Breite: 8.7 mm
Höhe: 8.7 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 20 CT
Produkt-Art: HRC-Sicherung
Länge (Tiefe): 74.6 mm
Hersteller-Nr.: 20CT
EAN: - - - - - - - - -
Metallglasurschicht-Netzwerke, lackiert
4 Widerstände
1 gemeinsamer Anschluss

Weitere Suchbegriffe: Hochleistungssicherung, halbleitersicherung bussmann, hl sicherung, halbleitersicherung flink, Bussmann, 20 CT, High-Speed Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,85*
€ 9,86*
1 Tag
31
€ 5,95*
ab € 7,25*
€ 11,55*
Lager 1039
33
€ 6,99*
ab € 18,83*
€ 26,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.