Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter 5 x 20 mm 1TOhm 250V 10A Klar Polybuten In-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13317190
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0380
EAN/GTIN:
     4016138125610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Sicherungshalter, Typ=FX0380, Höhe=15.5 mm, Isolationswiderstand min.=1 TΩ, Länge=48.6 mm, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=10 A, Umgebungstemperatur max.=90 °C, Umgebungstemperatur min.=-20 °C, Baugruppentyp=In-Line, Farbe Halter=Klar, Kompatibilität Sicherung=5 x 20 mm, Material Halter=Polybuten, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
6,700 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
6,7 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 4,85*
1
€ 6,90*
ab € 2,23*
€ 4,88*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,06*
€ 8,39*
5
€ 8,95*
ab € 4,90*
€ 8,85*
1 Tag
18737
1
€ 14,99*
ab € 5,63*
€ 11,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0213.500MXP
ab € 0,119*
Zubehör
RS Pro
420268
ab € 66,74*
Zubehör
RS Pro
6118955
ab € 130,35*
Zubehör
RS Pro
6118977
ab € 142,32*
Zubehör
Schurter
0034.9871
ab € 52,26*
Zubehör
Schurter
7189.0009
ab € 158,39*
Zubehör
Schurter
0034.9857
ab € 59,67*
Zubehör
Schurter
0034.9856
ab € 59,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.