Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermisch-magnetischer Leistungsschutzschalter 5 A 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13308025
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     3400-P10-H-SI-5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Thermisch-magnetischer Leistungsschutzschalter, Typ=3400-P10-H-SI-5A, Breite=14.5 mm, Höhe=85.8 mm, Isolationswiderstand min.=100 MΩ, Länge=42 mm, Masse ca.=50 g, Nennspannung=250 V, Nennstrom=5 A, Umgebungstemperatur max.=60 °C, Umgebungstemperatur min.=-30 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
14 mm
Tiefe:
81 mm
Bruttogewicht:
52 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Weitere Suchbegriffe: eta geräteschutzschalter 5 a, leistungsschalter, leistungsschalter 1 polig, Thermal-Magnetic Circuit Breaker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 40,65*
€ 61,71*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 55,40*
€ 84,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.