Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellen-Karte, PCI-E x1, 4x USB-A, USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12576023
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-11094
EAN/GTIN:
     4718359110924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Schnittstellen-Karte, Typ=EX-11094
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
32 mm
Tiefe:
225 mm
Bruttogewicht:
134 g
Breite:
153 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473308000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
€ 9,90*
ab € 29,96*
€ 41,01*
€ 4,50*
ab € 30,68*
€ 41,77*
Frei Haus
ab € 31,32*
€ 42,55*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 39,52*
€ 53,64*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,02*
€ 54,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.