Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenkarte, USB 3.0 PCI-Express Karte mit 4 Ports (Renesas), Exsys® [EX-11094]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnittstellenkarte, USB 3.0 PCI-Express Karte mit 4 Ports (Renesas), Exsys® [EX-11094]
Schnittstellenkarte, USB 3.0 PCI-Express Karte mit 4 Ports (Renesas), Exsys® [EX-11094]
Artikel-Nr.:
     767-EX-11094
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-11094
EAN/GTIN:
     4718359110948
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Die EX-11094 USB 3.0 PCI-Express Karte stellt vier Externe Super-Speed USB 3.0
Ports zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um vier weitere USB 1.1, 2.0 oder
3.0 Endgeräte an Ihre Workstation, Desktop oder Server anzuschließen. Sie unterstützt
USB 1.1 Low-Speed (1.5Mbps), Full-Speed (12Mpbs), USB 2.0 High-Speed
(480Mbps) und USB 3.0 Super-Speed (5Gbps). Sie ist die perfekte Technologie für
Externe Speicher Gehäuse, Digitale Kameras, Webcam, Scanner und mehr. Zur
Unterstützung des Stromes von 900mA an den Externen USB 3.0 Ports, benötigt
man den Stromanschluss vom PC-Netzteil.
Merkmale
- Kompatibel mit USB 3.0 und Intel xHCI Spezifikationen
- Unterstützt alle USB kompatible Daten Übertragungs Typen wie zum Beispiel
Control/Bulk/Interrupt/Isochronous
- Unterstützt bis zu 123 Geräte
- Kompatibel mit PCI-Express Gen2 Spezifikationen
- Unterstützt äHot Swapping“ und äPlug-und-Play“
Spezifikationen
- Chip-Set: RENESAS D720201
- Datentransfer-Rate: Low-Speed 1.5Mbps / Full-Speed (12Mbps)
High-Speed (480Mbps)
Super-Speed (5Gbps)
- Anschlüsse: 4 x A-Buchse Extern
1 x 4 Pin Mole Buchse und SATA Stecker für
den Anschluss des PC Netzteil
- Hardwaresysteme: PCI-Express x1 bis x16 Slot
- Betriebssysteme: Win XP/ Vista/Win7/ 8 für (32&64)
Server(2003 & 2008)
- Benötigt Treiber für: Win XP/ Vista/ Win7/ Server (2003 & 2008)
- Betriebstemperatur : 00 bis 550 Celsius
- Lagertemperatur: -200 bis 850 Celsius
- Rel. Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%
- Abmessung: 65 x 94 mm
- Gewicht: 200g
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
26
€ 9,90*
ab € 30,04*
€ 41,28*
€ 4,50*
ab € 30,52*
€ 42,02*
Frei Haus
ab € 31,27*
€ 42,77*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 39,55*
€ 53,57*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,02*
€ 53,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.