Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGO! 8 DM16 230R Erweiterungsmodul 8 Digital / 8 Relais 230V 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095451
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ED1055-1FB10-0BA2
EAN/GTIN:
     4034106029463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LOGO! Erweiterungsmodul
LOGO! Grundmodul
LY-Relais
Leistungsrelais
LOGO! 8 DM16 230R Erweiterungsmodul, Typ=6ED1055-1FB10-0BA2, Ausgänge=8, Betriebsspannung max. – AC=230 V, Betriebsspannung max. – DC=230 V, Betriebsspannung min. – AC=115 V, Betriebsspannung min. – DC=115 V, Eingänge=8, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Relais, Eingangstyp=Digital, Geeignet für=-999, Modulausführung=Digitales E/A-Erweiterungsmodul, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
90 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
296 g
Breite:
76 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909189
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais siemens, ly relais, LOGO! 8 DM16 230R Erweiterungsmodul
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 8,90*
ab € 89,02*
€ 101,95*
Frei Haus
ab € 87,33*
€ 101,95*
€ 5,46*
ab € 91,10*
€ 103,96*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 93,36*
€ 106,48*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 107,75*
€ 128,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.