| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11095194 Herst.-Nr.: P1245 EAN/GTIN: 4250569402128 |
| | |
|
| | |
| Oszilloskop, Typ=P1245, Alternative (Alias)=PeakTech 1245, Abtastrate=1 GSPS, Analoge Kanäle=2, Anstiegzeit=3.5 ns, Auflösung vertikal=8 bit, Bandbreite=100 MHz, Digitale Kanäle (MSO)=-999, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=10 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=2 mV/div, Zeitbasis max.=100 s/div, Zeitbasis min.=2 ns/div, Anzeigedisplay=LCD-TFT, Garantie=3 Jahre, Messfunktionen=Maximum Voltage Minimum Voltage Peak-to-Peak Voltage Top Voltage Base Voltage Amplitude Voltage Average Voltage RMS Voltage Overshoot Voltage Preshoot Voltage Period Frequency Rise Time Fall Time + Width - Width +Duty Cycle -Duty Cycle Delay Phase, Schnittstellentyp=USB VGA LAN, Stromversorgung=100 ... 240 VAC, 18 W, Trigger=Flanke Video Impuls Slope, Oszilloskoptyp=DSO, Sicherheitskategorie=CAT II 300 V |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 546,88* | € 626,58* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 546,23* | € 626,60* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 535,97* | € 635,29* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 557,32* | € 638,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|