Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal Oszilloskop P 1245, 100 MHz, 500 MSa/s, 8" TFT, 3.5 ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Kanal Oszilloskop P 1245, 100 MHz, 500 MSa/s, 8" TFT, 3.5 ns
2-Kanal Oszilloskop P 1245, 100 MHz, 500 MSa/s, 8" TFT, 3.5 ns
2-Kanal Oszilloskop P 1245, 100 MHz, 500 MSa/s, 8" TFT, 3.5 ns
Artikel-Nr.:
     4502-20K642
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1245
EAN/GTIN:
     4099891458706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 100mhz
oszilloskop
oszilloskop peaktech
Lieferung inkl. 2 TaStücköpfen, 2 BNC-Kabeln, USB-Kabel, Netzkabel, Software-CD-ROM für Windows, Tragetasche und Bedienungsanleitung, Digitale Speicheroszilloskope Typ PeakTech 12. 2-Kanal Oszilloskop mit 20 automatischen Messfunktionen; Messmodus: Normal/Spitzenwerterkennung/Durchschnittswert, Triggerart: Edge/Video/Pulse/Slope, Triggerkopplung: DC, AC, LF, HF, Farbdisplay (800 x 600 Pixel), Betriebsspannung: 100 bis 240 VAC/50 Hz, Sicherheit: EN 61010-1, CAT II, Maße: 340 x 155 x 70 mm. Mitgeliefertes Zubehör: 2 Tastköpfe, 2 BNC-Kabel, USB-Kabel, Netzkabel, Software-CD für Windows, Tragetasche und Bedienungsanleitung. Technische Merkmale (Typ, Bandbreite, Abtastrate, max. Anstiegszeit): 1245, 100 MHz, 500 MSa/s, 3,5 ns
Weitere Informationen:
Abtastrate:
500 MSa/s
Anstiegszeit:
3.5 ns
Anzahl der Kanäle:
2
Anzeige:
8" TFT
Ausführung:
Speicheroszilloskop
Bandbreite:
100 MHz
Breite:
340 mm
Höhe:
155 mm
Kategorie:
Cat II
Länge:
70 mm
Gewicht:
3.375 kg
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Scope
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 545,25*
€ 626,30*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 545,41*
€ 626,32*
€ 5,90*
ab € 537,61*
€ 635,03*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 555,15*
€ 637,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,30*
€ 745,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,56*
€ 727,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,21*
€ 672,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,61*
€ 659,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,25*
€ 648,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.