Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSO-Software-Option - WaveSurfer 3000 Oscilloscopes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11094033
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     WS3K-MSO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf
MSO-Software-Option, Typ=WS3K-MSO, Geeignet für=WaveSurfer 3000 Oscilloscopes, Lizenzart=MSO-Upgrade
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
86 mm
Tiefe:
340 mm
Bruttogewicht:
1077,8 g
Breite:
265 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: MSO-Software-Option
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 3.158,35*
€ 3.249,48*
€ 5,90*
ab € 3.279,36*
€ 3.370,48*
Frei Haus
ab € 3.173,41*
€ 3.372,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.249,48*
€ 3.866,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.211,18*
€ 3.821,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.171,56*
€ 3.774,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.158,35*
€ 3.758,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.