Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne LeCroy WaveSurfer 3000+ WS3K-MSO Tastkopf 500MHz 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8303212
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     WS3K-MSO
EAN/GTIN:
     5059040098695
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf
Bandbreite = 500MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max. = 30V
Modellnummer = WS3K-MSO
Serie = WaveSurfer 3000+

Mixed-Signal-Option Teledyne LeCroy WS3K-MSO für WaveSurfer 3000. Die WS3K-MSO Mixed-Signal-Option WS3K-MSO von Teledyne LeCroy ermöglicht eine gemischte analoge und digitale Eingabe und Auslösung. Der digitale Kabelsatz von Teledyne LeCroy wird mit dieser Option geliefert (der digitale Kabelsatz erleichtert die Eingabe von bis zu 16 Leitungen an digitalen Daten – diese können in zwei logische Gruppen organisiert und entsprechend benannt werden).
Weitere Informationen:
Bandbreite:
500MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max.:
30V
Modellnummer:
WS3K-MSO
Serie:
WaveSurfer 3000+
Weitere Suchbegriffe: 8303212, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Teledyne LeCroy, WS3KMSO, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 3.149,30*
€ 3.259,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.169,66*
€ 3.383,20*
€ 5,90*
ab € 3.273,37*
€ 3.385,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.383,20*
€ 4.026,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.361,37*
€ 4.000,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.299,66*
€ 3.926,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.169,66*
€ 3.771,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.