Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmodul Fluke t3000 FC Wireless, 1 Eingänge, -200 ... 1372°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11083818
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE T3000 FC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Temperaturmodul Fluke t3000 FC Wireless, Typ=FLUKE T3000 FC, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=400 h, Eingänge=1, Genauigkeit=0.5 %, Temperaturmessbereich max.=1372 °C, Temperaturmessbereich min.=-200 °C, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=2x AA, Schutzart=IP42, Thermometertyp=Digital
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
501 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
501 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 224,27*
€ 250,32*
Frei Haus
ab € 224,16*
€ 250,35*
Frei Haus
ab € 229,14*
€ 255,56*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 228,57*
€ 255,61*
Lager 115
Frei Haus
ab € 260,05*
€ 288,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,20*
€ 342,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,58*
€ 341,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,52*
€ 329,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,89*
€ 324,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,05*
€ 309,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4401595
ab € 343,51*
Zubehör
Fluke
4465618
ab € 487,76*
Zubehör
Fluke
FLK-C3003
ab € 49,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.