Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11082658 Herst.-Nr.: A9F07320 EAN/GTIN: 3606480438660 |
| | |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter, Typ=A9F07320, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=54 mm, Höhe=91 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=10 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=42 kA, Nennisolierspannung=500 V, Nennstrom=20 A, Pole=3, Tiefe=78.5 mm, Art des Anschlusskontakts=Zwillingsanschlüsse, Auslösemechanismus=Thermisch-magnetisch, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=IV, Auslöse-Charakteristik=C, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2, Serien=iC60 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,66* | € 37,56* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,56* | € 37,65* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,21* | € 38,14* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,99* | ab € 30,68* | € 40,05* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,38* | € 99,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|