Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrtonsirene 140 115dB Mehrtonsirene 9 ... 28 VDC IP65 Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11079580
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     140.950.50
EAN/GTIN:
     4049787028520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Mehrtonsirene
Pulston Buzzer
Pulston Summer
Mehrtonsirene, Typ=140.950.50, Breite=100 mm, Frequenzgang max.=4 kHz, Frequenzgang min.=440 Hz, Höhe=109.5 mm, Schallpegel=115 dB, Stromverbrauch=120 mA, Tones=32, Anschlussart=Schraubklemme, Art der Hupe=Mehrtonsirene, Farbe Hupe/Sirene=Weiss, Gehäusematerial=Polycarbonat ABS, Montageart=Oberflächenmontage, Schutzart=IP65, Betriebsspannung=9 ... 28 VDC, Serien=140
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
119 mm
Nettogewicht:
316 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
316 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531109590
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 36,74*
€ 48,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,93*
€ 52,45*
Frei Haus
ab € 45,23*
€ 57,30*
€ 5,00*
ab € 45,50*
€ 57,75*
Lager 115
Frei Haus
ab € 52,81*
€ 66,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.444.01
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.