Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter DIP Durchsteckmontage 2.54mm SP10T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11074496
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     SC-2011W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Schalter, Typ=SC-2011W, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.8 mm, Höhe=10 mm, Kontaktspannung=5 V, Länge=10 mm, Pins=5, Positionen=10, Raster=2.54 mm, Anschlussart=Printstifte, Art des Betätigers=Bündig, Schraubendreher, Art des Schalters=DIP, Kontaktkonfiguration=SP10T, Montageart=Durchsteckmontage, Kontaktstrom=100 mA, Serien=SC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
0,800 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0,8 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, Drehschalter, codierschalter bcd, codierschalter, Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,13*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,80*
1 Tag
36
1
€ 14,99*
ab € 2,46*
€ 6,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.