Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfgerät für FI-Schutzschalter 500mA CAT III 300 V Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) / UK-Stecker Typ G (BS1363) / AU-Stecker, Typ I / US-Stecker, Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11070317
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     METRALINE RCD-CHECK
EAN/GTIN:
     4012932123449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
FI-Prüfgerät
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
Prüfgerät für FI-Schutzschalter, Typ=METRALINE RCD-CHECK, Gewicht=360 g, RCD-Prüfstrom=500 mA, Batterietyp=4x AAA, Steckertyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) UK-Stecker Typ G (BS1363) AU-Stecker, Typ I US-Stecker, Typ A, Stromversorgung=100 ... 240 VAC, Tester Typ=RCD, Messbereich Spannung=190 ... 255 V, Sicherheitskategorie=CAT III 300 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
48 mm
Nettogewicht:
543 g
Tiefe:
335 mm
Bruttogewicht:
543 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 468,03*
€ 524,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 469,53*
€ 527,60*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,07*
€ 540,45*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 513,00*
€ 573,93*
Lager 115
Frei Haus
ab € 544,58*
€ 607,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,51*
€ 722,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,95*
€ 719,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,03*
€ 702,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,14*
€ 683,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,58*
€ 648,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z507A
ab € 93,05*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z507B
ab € 28,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.