| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0291323 Herst.-Nr.: M507B EAN/GTIN: 4012932123449 |
| |
|
| | |
| RCD-Prufgerat. Messgerat, das die Eigenschaften eines FI-Schalters (RCD) pruft. Im Einzelnen geht es um die Messung der Beruhrungsspannung, der Abschaltzeit und des Abschaltstroms bei FI-Schaltern der Typen A, AC, S und neuerdings auch des Mischfrequenztyps F.. Digitale Anzeige, farbiges hinterleuchtetes OLED-DisplayLED zur MessstellenbeleuchtungPatentierte Fixierung der MessspitzenKompakt und robust - fur raue Serviceeinsatze und Laborbetrieb. Prufen von Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCD-Schutzschaltern) Messen der Beruhrungsspannung ohne Auslosung des Schalters. Hierbei wird die auf Nennfehlerstrom bezogene Beruhrungsspannung mit 1/3 des Nennfehlerstromes gemessen. Ausloseprufung mit Nennfehlerstrom, Messung der Auslosezeit Spezielle Prufungen von Anlagen bzw. RCD-Schutzschaltern Prufen von Anlagen bzw. RCD-Schutzschaltungen mit steigendem Fehlerstrom mit Anzeige des Auslosestroms Prufen von RCD-Schutzschaltern I?N = 10, 30, 100, 300 und 500 mA Prufen von RCD-Schutzschaltern mit 1/2?N, 1?N, 2?N, 5?N (bis 100 mA Nennstrom) Prufen von RCD-Schutzschaltern mit Halbwellen (pulsierender Gleichstrom) zur Ermittlung der Auslosezeit und des Auslosestroms Prufen spezieller RCD-Schutzschalter selektive S, Typ AC, Typ A Messen von Netzspannung und Fehlerschleifenimpedanz. 1 Prufgerat mit mobiler Messspitze inklusive 4 Batterien (AAA) 1 Tasche 1 Kurzbedienungsanleitung 1 CD-ROM mit Bedienungsanleitungen in den verfugbaren Sprachen 1 Werkskalibrierschein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FI-Schutzschalter, Fehlerstrom-Schutzschalter, FI-Tester, Isolationsmessgerät, LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Schutzmaßnahmenprüfgerät, Schutzmaßnahmentester, Schutzschalter, Messgerätetasche, Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, messgerätetasche gossen metrawatt, schutzschalter |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 443,60* | € 511,37* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 458,97* | € 511,39* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 469,69* | € 521,45* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 470,50* | € 524,11* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 480,55* | € 536,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|