Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Speicherdrossel 2.2 mH 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11064071
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744834622
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
SMD Ferrit
Speicherdrossel
Speicherdrossel, Temperaturbereich: -40...+125 °C, IEC-Klimakategorie: 40/125/21, Toleranz: ±30%, Wicklungsart: 2x, Nennspannung: 250 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.027 kg
Nettogewicht:
0.027 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
33 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit würth elektronik, smd drossel, Speicherdrosseln, Ringkerndrosseln, Funkentstördrosseln, PFC-Drosseln
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 5,59*
€ 6,74*
€ 4,00*
ab € 5,49*
€ 7,46*
€ 5,95*
ab € 4,10*
€ 8,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
890324
ab € 91,17*
Zubehör
Würth Elektronik
890334
ab € 91,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG