Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-SMD 1812, 600Ohm @ 100MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11063595
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744235601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
SMD Drossel
Ferrit-SMD, Typ=744235601, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.2 mm, Dämpfung=-999, Frequenz=100 MHz, Höhe=2.8 mm, Impedanz=600 Ω, Induktivität=1 µH, Länge=4.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=100 mΩ, Nennspannung (DC)=50 V, Nennstrom=1.4 A, Pins=4, Anschlussart=Lötpads, Bauform=1812, Produktart=Leitungsfilter, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-CNSW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,44*
Lager 115
349
1
€ 5,95*
ab € 1,41*
€ 2,48*
2 Tage
904
1
€ 14,99*
ab € 1,014*
€ 2,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,49*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,71*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 139,54*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.