Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappferrit 270Ohm @ 100MHz 10.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11063502
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74271221S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Klappferrit
klappferrit
Klappferrit, Typ=74271221S, Aussenmass Breite=33.6 mm, Aussenmass Höhe=29.5 mm, Außenlänge=42.2 mm, Frequenz=100 MHz, Impedanz=270 Ω, Innenmass Höhe=-999, Form=Rechteckig, Für Kabeldurchmesser=10.5 mm, Kernmaterialgüte=4W620
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
17 mm
Tiefe:
67 mm
Bruttogewicht:
79 g
Breite:
39 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
681
€ 5,95*
ab € 4,88*
€ 8,41*
1 Tag
2071
€ 14,99*
ab € 4,36*
€ 8,47*
€ 8,95*
ab € 4,62*
€ 8,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 147,90*
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,50*
Zubehör
Würth Elektronik
74271
ab € 0,197*
Zubehör
Würth Elektronik
7427711
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.