Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Panelmeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11057411
Hersteller:
     TDE Instruments
Herst.-Nr.:
     DPM961-TW
EAN/GTIN:
     4016138687729
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Gleichspannung-Digitalanzeige
Digitales Panelmeter, Typ=DPM961-TW, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe Einbauöffnung=22.2 mm, Zeichenhöhe=10 mm, Anzahl der Ziffern=3-1/2 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Messfunktionen=DC-Spannung, Messgerätetyp=Digital-Multimeter, Stromversorgung=5 bis 9 V 2 mA, Messbereich Spannung=DC: -200 ... 200 mV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
35 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,96*
€ 34,50*
€ 6,90*
ab € 24,49*
€ 34,51*
1 Tag
204
Frei Haus
ab € 25,43*
€ 35,30*
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,01*
€ 36,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,40*
€ 42,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.