| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q79435 Herst.-Nr.: DPM961-TW EAN/GTIN: 4016138687729 |
| |
|
| | |
| TDE Instruments DPM961-TW ist ein digitales Multimeter-Einbauinstrument mit unterschiedlichen Anzeigesymbolen, Data-Hold Funktion und Low-Bat Anzeige. Versorgungsspannung 5 V oder 9 V DC. Bei diesem digitalen Einbauinstrument ist im 5 V Betrieb keine galvanische Trennungvon Mess- und Betriebsspannung erforderlich.
Im 5 V Modus generiert dieses digitale Einbauinstrument eine eigene interne minus 5 V Versorgungsspannung, so daß auch Signale gemessen werden können, deren Signalmasse mit der Versorgungsspannung identisch ist. Die Anschlüsse ermöglichen unterschiedliche Betriebsarten wie absolute Messung, Differenz-Spannungsmessung und relative Spannungsmessung. Dieses digitale Einbauinstrument ist ideal für den Einsatz in Netzgeräten oder bei Verwendung von nur einer Spannungsquelle. Durch Vorschalten von Widerständen ist mit diesem digitalen Einbauinstrument nahezu jeder Messbereich realisierbar. Features: Betriebsspannung 5 V oder 9 V DC Messeingang 200 mV DC Gemeinsame Masse von Mess- und Betriebsspannung möglich Anzeige ±1999 Genauigkeit ±0.1% Anzeigesymbole ºF, ºC, µ, m, A, V, K, M, Ω einzeln selektierbar Dezimalpunkt einstellbar Hintergrundbeleuchtung Grün Weitere Informationen: | | Höhe: | 24 mm | Länge: | 25 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 48 mm | Rahmenbreite: | 48 mm | Messfunktion: | Spannung DC + Strom DC | Einbau-Breite: | 45 mm | Einbautiefe: | 24 mm | Displaybeleuchtung: | weiß | Einbauhöhe: | 22 mm | Messbereich (min.): | -0.2 V | Messbereich (max.): | 0.2 V | Betriebsspannung max.: | 9 V/DC | Rahmenhöhe: | 0.24 cm | Betriebsspannung min.: | 5 V/DC | Betriebsspannung: | 5 + 9 V/DC | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anzeige (Counts): | 1999 | Produkt-Art: | Digitales Einbaumessgerät | Display-Technologie: | LCD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Spannungsmesser, Spanungsmessgerät, Voltmeter, Wechselspannung-Digitalanzeige, spannungsmesser digital dc, spannungsmesser, spannungsmesser digital, TDE Instruments, DPM962-TW |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 24,51* | € 35,52* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,39* | € 35,53* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,11* | € 36,36* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 24,60* | € 36,88* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,96* | € 44,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|