Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitiver Sensor 8mm 100mA 100Hz 30V IP67 Stecker M12 CBB8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11052794
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     CBB8-18GS75-E2-V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Kapazitiver Sensor, Typ=CBB8-18GS75-E2-V1, Ausgangsstrom=100 mA, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=30 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=10 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=8 mm, Schaltfrequenz max.=100 Hz, Schaltfrequenz min.=0 Hz, Anschlussart=Stecker M12, Art der Ausgabe kapazitiver Sensor=Schliesserkontakt (NO), Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=CBB8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
58 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
58 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 101,02*
€ 112,06*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,92*
€ 112,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,43*
€ 112,25*
Frei Haus
ab € 104,78*
€ 116,70*
Lager 115
Frei Haus
ab € 105,22*
€ 122,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
79-3430-32-04
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.