| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11052110 Herst.-Nr.: 64621 19MM X 50 M TRANSPAR EAN/GTIN: 4005800199691 |
| | |
|
| | |
| Doppelseitiges Band, Typ=64621 19MM X 50 M TRANSPAR, Breite=19 mm, Dicke=90 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=15 N/cm, Länge=50 m, Temperatur, max.=40 °C, Temperatur, min.=5 °C, Bandfarbe=Transparent, Bandstützmaterial=PP-Folie, Bandtyp=Doppelseitig, Klebstoff=Synthetischer Kautschuk Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Höhe: | 19 mm | Tiefe: | 133 mm | Bruttogewicht: | 174 g | Breite: | 130 mm | MERCATEO_WA_NR: | 3919108090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,71* | € 18,89* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,97* | € 39,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2142* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|