Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 25mm x 50m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11052030
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688 25MM X 50 M BLACK
EAN/GTIN:
     4042448045539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeband, Typ=04688 25MM X 50 M BLACK, Breite=25 mm, Dicke=0.26 mm, Durchschlagspannung=2.9 kV, Durchschlagsspannung pro Länge=-888, Haftfestigkeit=4.7 N/cm, Länge=50 m, Temperatur, max.=110 °C, Temperatur, min.=5 °C, Bandfarbe=Schwarz, Bandstützmaterial=PE-extrudiertes Gewebe, Bandtyp=Stoff, Klebstoff=Silikon-Kautschuk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
24 mm
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
385 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,48*
€ 9,53*
17 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,75*
€ 9,58*
36
pro Stück
€ 4,60*
ab € 6,17*
€ 9,68*
5 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,53*
€ 9,81*
Lager 115
9
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,40*
€ 14,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,168* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.