Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard, 50m x 25mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04688-00005-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00005-00
EAN/GTIN:
     4042448045539
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4688 Standard, 50m x 25mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband schwarz 50m x 25mm, gewebe-band tesa, gewebe band, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Reparaturband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,131* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 108 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 180 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 360 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.