Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldbuskoppler PROFIBUS DP, D-Sub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11050455
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-323
EAN/GTIN:
     4045454659455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Feldbuskoppler, Typ=750-323, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=51 mm, Höhe=65 mm, Länge=100 mm, Anschlussart=Käfigklemme, Art der Kommunikationsschnittstelle=PROFIBUS-DP, D-Sub, Aufnahmeschaft=Feldbuskoppler, Geeignet für=-999, Material Zubehör=Polycarbonat Polyamid, Schutzart=IP20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
58 mm
Nettogewicht:
218 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
218 g
Breite:
76 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909189
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 202,44*
€ 238,16*
Lager 115
Frei Haus
ab € 265,22*
€ 329,86*
Frei Haus
ab € 380,90*
€ 458,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,86*
€ 392,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,31*
€ 390,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,54*
€ 340,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,05*
€ 336,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,22*
€ 315,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.