Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastkopf, 200MHz, 750V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11048247
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TMDP0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
differential tastkopf tektronix
tastkopf
Tastkopf, Typ=TMDP0200, Bandbreite=200 MHz, Leitungslänge=1.5 m, Nennspannung=750 V, Art der Prüfspitze=Hochspannungs-Differentialtastkopf, Farbe Tastkopf=Schwarz, rot, Geeignet für=-999, Inhalt=2x Hook Clips AC280-FL, 2x Pincer Clips AC283-FL, 2x Alligator Clips AC285-FL, 2x Extension Cables 196-3523-00, 2x Test Leads TP175-FL, 1x High Voltage Differential Browser THV-BROWSER, 1x Probe Holder TPH1000, Sicherheitskategorie=CAT I 550 V CAT III 300 V
Weitere Suchbegriffe: tastkopf differential
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 2.585,81*
€ 2.686,92*
10 Tage
3
Frei Haus
ab € 2.638,63*
€ 2.741,00*
Frei Haus
ab € 2.905,46*
€ 3.107,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.686,92*
€ 3.197,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.668,64*
€ 3.175,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.613,53*
€ 3.110,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.585,81*
€ 3.077,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tektronix
MDO32 3-BW-100
ab € 3.548,36*
Sonstiges
Tektronix
MDO32 3-BW-200
ab € 4.499,55*
Sonstiges
Tektronix
MDO32 3-BW-350
ab € 7.807,38*
Sonstiges
Tektronix
MDO34 3-BW-200
ab € 4.879,98*
Sonstiges
Tektronix
MDO34 3-BW-100
ab € 4.488,07*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-1500
ab € 25.060,69*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-500
ab € 16.298,21*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-1500
ab € 29.529,56*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-350
ab € 15.159,09*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-500
ab € 19.715,58*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-1000
ab € 19.818,70*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-200
ab € 7.965,10*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-350
ab € 12.530,35*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-1000
ab € 24.184,44*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-200
ab € 10.690,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.