Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, Aluminium, 43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11047872
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     T65AL/40 RED
EAN/GTIN:
     4003318508707
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschloss, Typ=T65AL/40 RED, Breite=43 mm, Bügelabstand=22 mm, Bügelbreite=35 mm, Bügeldurchmesser=6.5 mm, Bügelhöhe=23 mm, Höhe=62 mm, Pins=5, Tiefe=18 mm, Bügel-/Kabelmaterial=Stahl, Gehäusematerial=Aluminium, Leitfähig=-999, Vorhängeschlossfarbe=Rot
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
98 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
98 g
Breite:
47 mm
MERCATEO_WA_NR:
8301100000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,80*
ab € 5,25*
€ 6,92*
1 Tag
10
1
€ 5,95*
ab € 5,09*
€ 7,39*
1
€ 7,95*
ab € 5,09*
€ 7,61*
1 Tag
64
1
€ 7,90*
ab € 5,28*
€ 7,63*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 10,91*
€ 17,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
PS 88
ab € 4,39*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.