| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11046453 Herst.-Nr.: MA2734 EAN/GTIN: 5013969963007 |
| | |
|
| | |
| Gepolsterter Gurt, Typ=MA2734, Breite=20 mm, Gewicht=169 g, Höhe=80 mm, Länge=1.05 m, Farbe=Schwarz / Grau / Rot, Material=Polyester Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 75 mm | Tiefe: | 320 mm | Bruttogewicht: | 244 g | Breite: | 90 mm | MERCATEO_WA_NR: | 3926200000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gepolsterter Gurt |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,29* | € 16,86* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,87* | € 16,88* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,89* | € 17,35* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,79* | € 17,61* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,12* | € 23,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|