Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testclip, 100mm, Klemm-Prüfspitze, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11045108
Herst.-Nr.:
     KLEPS 1600 ROT / RED
EAN/GTIN:
     4250260226009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Testclip, Typ=KLEPS 1600 ROT / RED, Alternative (Alias)=975 106-101, Gesamtlänge=100 mm, Grösse (Durchmesser)=2 mm, Art der Prüfspitze=Klemm-Prüfspitze, Farbe Steckverbinder=Rot, Geeignet für=2mm Safety System, Isoliermaterial=Polyamid, Kontaktmaterial=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,77*
€ 13,50*
2 Tage
37
€ 14,99*
ab € 8,07*
€ 13,51*
Lager 115
6
€ 5,95*
ab € 8,54*
€ 13,97*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 14,75*
€ 8,95*
ab € 9,86*
€ 16,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 2,95*
Zubehör
Hirschmann
972306101
ab € 4,12*
Zubehör
Hirschmann
972338001
ab € 20,02*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930160000
ab € 3,40*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,04*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,80*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932960001
ab € 45,85*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934160101
ab € 3,69*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972604001
ab € 57,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.