Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testclip, 100mm, Klemm-Prüfspitze, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11045107
Herst.-Nr.:
     KLEPS 1600 SCHWARZ / BLACK
EAN/GTIN:
     4250260225996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Testclip, Typ=KLEPS 1600 SCHWARZ / BLACK, Alternative (Alias)=975 106-100, Gesamtlänge=100 mm, Grösse (Durchmesser)=2 mm, Art der Prüfspitze=Klemm-Prüfspitze, Farbe Steckverbinder=Schwarz, Geeignet für=2mm Safety System, Isoliermaterial=Polyamid, Kontaktmaterial=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,78*
€ 13,52*
1 Tag
40
€ 14,99*
ab € 8,08*
€ 13,54*
Lager 115
18
€ 5,95*
ab € 8,55*
€ 13,99*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 14,79*
€ 8,95*
ab € 9,81*
€ 16,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 2,95*
Zubehör
Hirschmann
972306101
ab € 4,12*
Zubehör
Hirschmann
972338001
ab € 20,02*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930160000
ab € 3,40*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,04*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,80*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932960001
ab € 45,85*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934160101
ab € 3,69*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972604001
ab € 57,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.