Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set, Hex / Phillips / Pozidriv / Slotted / Torx, 61Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11043719
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     07943
EAN/GTIN:
     4010995079437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Bit-Set, Typ=07943, Bitlänge=25 mm, Stück=61 Stück, Bit Assortment Content=1x Bit Holder 4x Slotted Bits 23x Phillips Bits 23x Pozidriv Bits 6x Torx Bits 4x Hex Bits, Bitspitzentyp=Hex Phillips Pozidriv Slotted Torx, Bit Head Size=SL4.5 SL5.5 SL6.5 SL8 PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T15 T10 T20 T25 T30 T40 H3 H4 H5 H6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
465 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 36,30*
€ 49,34*
1 Tag
46
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 37,74*
€ 49,77*
2 Tage
3
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 41,08*
€ 53,88*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 42,60*
€ 55,76*
Lager 115
3
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,61*
€ 86,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01657
ab € 0,25*
Sonstiges
Wiha
01658
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01659
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01688
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01689
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01690
ab € 0,28*
Sonstiges
Wiha
01627
ab € 0,55*
Sonstiges
Wiha
01705
ab € 1,15*
Sonstiges
Wiha
01706
ab € 1,21*
Sonstiges
Wiha
01707
ab € 1,21*
Sonstiges
Wiha
01708
ab € 1,22*
Sonstiges
Wiha
01716
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01717
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01718
ab € 0,47*
Sonstiges
Wiha
01719
ab € 0,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.