Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischmultimeter, Truevolt, TRMS AC, 100Ohm ... 100MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11041944
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     34461A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Tischmultimeter, Typ=34461A, Frequenz, max.=300 kHz, Frequenz, min.=3 Hz, Widerstandsmessbereich max.=100 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=100 Ω, Anzahl der Ziffern=6-1/2 Stellen, Anzeigedisplay=TFT, Art der Messung=TRMS AC, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage AC/DC Current Capacitance Diode Test Frequency Resistance Temperature, Stromversorgung=240 V, 25 VA, Weitere Messbereiche=Kapazität: 1 nF bis 100 µF, Messbereich Spannung=AC: 100 mV ... 750 V DC: 100 mV ... 1 kV, Serien=Truevolt, Sicherheitskategorie=CAT II 300 V, Strommessbereich=AC: 100 μA ... 10 A DC: 100 μA ... 10 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
260 mm
Nettogewicht:
5800 g
Tiefe:
390 mm
Bruttogewicht:
5800 g
Breite:
320 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Tischmultimeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 1.174,40*
€ 1.256,92*
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.212,89*
€ 1.300,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.256,92*
€ 1.495,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.249,48*
€ 1.486,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.216,04*
€ 1.447,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.194,08*
€ 1.420,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.174,40*
€ 1.397,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01295459Z
ab € 47,00*
Sonstiges
Keysight Technologies
34461A-GPB
ab € 300,83*
Sonstiges
PMK
972337002
ab € 19,99*
Sonstiges
PMK
972425002
ab € 20,87*
Sonstiges
Keysight Technologies
34171B
ab € 263,16*
Sonstiges
Keysight Technologies
3446ACCU
ab € 51,70*
Sonstiges
Keysight Technologies
11059A
ab € 209,73*
Sonstiges
Keysight Technologies
34133A
ab € 72,12*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQA190A
ab € 71,81*
Sonstiges
Keysight Technologies
11060A
ab € 39,21*
Sonstiges
Keysight Technologies
34194A
ab € 120,27*
Sonstiges
Keysight Technologies
3446GPBU
ab € 290,19*
Sonstiges
Keysight Technologies
11062A
ab € 57,73*
Sonstiges
Keysight Technologies
34308A
ab € 129,83*
Sonstiges
Keysight Technologies
34134A
ab € 704,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.