Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserdiodenmodul 300 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11039532
Hersteller:
     iC-Haus
Herst.-Nr.:
     IC-NZN QFN24-4X4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodentreiber
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodentreiber
Laserdiodenmodul, Typ=IC-NZN QFN24-4X4, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=0.9 mm, Länge=4 mm, Pins=24, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Bauform=QFN, Montageart=SMT, Treiberdiodentyp=Typ N Laserdiode, Treiberlasertyp=CW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,08 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.