Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11035680
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     70 01 140
EAN/GTIN:
     4003773013419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider knipex
Seitenschneider, Typ=70 01 140, Durchmesser harter Draht=1.8 mm, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=2.5 mm, Durchmesser weicher Draht=4 mm, Gesamtlänge=140 mm, Gewicht=126 g, ESD-sicher=Nein, Schnittart=Seitenschnitt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
16 mm
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
126 g
Breite:
52 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Weitere Suchbegriffe: vde seitenschneider
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
173
1
€ 4,90*
ab € 10,21*
€ 12,78*
5 Tage
133
1
€ 5,90*
ab € 10,24*
€ 12,79*
2 Tage
46
1
€ 7,90*
ab € 10,25*
€ 12,82*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 10,46*
€ 13,18*
Lager 115
13
1
€ 5,95*
ab € 13,81*
€ 19,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.