Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider L.140mm Kopf pol.Ku.-Überzug KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5134007140
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     70 01 140
EAN/GTIN:
     4003773013419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider knipex
schlanke Kopfform · sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC · Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtetZange schwarz atramentiert · Kopf poliertWeitere technische Eigenschaften:· Material: Vanadin-Elektrostahl
Weitere Informationen:
Griff:
Kunststoffüberzug
Länge:
140 mm
weicher Draht Ø:
max. 4 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 2,5 mm
harter Draht Ø:
max. 1,8 mm
Marke:
KNIPEX
Kopf:
poliert
Norm:
DIN ISO 5749
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: vde seitenschneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
335
1
€ 5,90*
ab € 10,17*
€ 12,79*
3 Tage
150
1
€ 6,90*
ab € 10,20*
€ 12,81*
2 Tage
37
1
€ 7,90*
ab € 10,32*
€ 12,95*
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 10,50*
€ 13,25*
7 Tage
128
1
€ 4,79*
ab € 10,58*
€ 13,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.