Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11035678
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     70 01 125
EAN/GTIN:
     4003773013402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Seitenschneider, Typ=70 01 125, Durchmesser harter Draht=1.5 mm, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=2.3 mm, Durchmesser weicher Draht=3 mm, Gesamtlänge=125 mm, Gewicht=80 g, ESD-sicher=Nein, Schnittart=Seitenschnitt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
87 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 4,90*
ab € 10,38*
€ 13,16*
1 Tag
105
1
€ 7,90*
ab € 10,36*
€ 13,17*
6
€ 5,95*
ab € 11,21*
€ 13,25*
4 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 10,55*
€ 13,42*
Lager 115
18
1
€ 5,95*
ab € 13,78*
€ 19,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.