Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Abschlusswiderstand, SMA, Kupferberyllium, Buchse, Gerade, 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11035163
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     65_SMA-50-0-36/111_NE
EAN/GTIN:
     7611832297471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
SMA Steckverbinder
huber+suhner abschlusswiderstände
abschlusswiderstand
HF-Abschlusswiderstand, Typ=65_SMA-50-0-36/111_NE, Frequenz, max.=18 GHz, Impedanz=50 Ω, Nennleistung=1 W, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Kupferberyllium, HF-Steckverbindertyp=SMA, Kontaktbeschichtung=SUCOPRO, Kontaktmaterial=Kupferberyllium, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
4,6 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: HF-Abschlusswiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
26
Frei Haus
ab € 31,47*
€ 53,26*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 38,68*
€ 77,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.