| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11029497 Herst.-Nr.: TCP303 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Stromtastkopf, Typ=TCP303, Kabellänge=2 m, Geeignet für=Tektronix TCPA300 Current Probe Amplifier, Seitenanschluss Fühler=Stromzange, Seitenanschluss Messgerät=BNC-Steckverbinder, Sicherheitskategorie=CAT I 600 V CAT II 600 V CAT III 300 V, Strommessbereich=5 mA ... 150 A Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 85 mm | Nettogewicht: | 1320 g | Tiefe: | 370 mm | Bruttogewicht: | 1320 g | Breite: | 320 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9030900000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.727,59* | € 4.870,38* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.758,54* | € 4.901,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.123,84* | € 5.431,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|