| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7644391 Herst.-Nr.: TCPA300 EAN/GTIN: 4016138726619 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Verstärker Geeignet für den Einsatz mit = TCPA300 AC/DC-Messsystem
Betriebs-/Wartungshandbuch, TEKPROBE-Schnittstellenkabel, Stecker/Stecker-BNC-Kabel (50 Ω), 50-Ω-Durchführungsabschluss, Zertifikat für verfolgbare Kalibrierung. Erfordert Tektronix TCP305 ( ; 628-7534 628-7534 ) oder TCP312 ( ; 499-592 499-592 ) Strommessspitze, separat erhältlich. Verstärker Tektronix TCPA300. Der Verstärker Tektronix TCPA300 ist für den Einsatz mit der Strommessspitze Tektronix TCP312 (30 A) oder TCP305 (50 A) ausgelegt. Diese Messspitzen/Verstärker-Kombinationen bieten eine breite Strommessungsfähigkeit an, von niederstufigen mA-Messwerten bis zu Starkstrom-Stufen. Der TCPA300 kann auch mit nicht-TEKPROBE-Systemen für entsprechende Strommessungen verwendet werden, indem die gemessene Ausgangsspannung auf dem Oszilloskop mit der TCPA300-Bereichseinstellung multipliziert wird. Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Verstärker | Geeignet für den Einsatz mit: | TCPA300 AC/DC-Messsystem |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, tastkopf oszilloskop, tastkopf, tektronix tastkopf, 7644391, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastkopf-Zubehör, Tektronix, TCPA300, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probe Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.453,18* | € 3.688,74* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.563,96* | € 3.688,76* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.926,75* | € 4.182,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|